S-9-1-3C 取付カナグS カメダデンキ 32976833

S-9-1-3C 取付カナグS カメダデンキ 32976833
S-9-1-3C 取付カナグS カメダデンキ 32976833

取付カナグS

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10個)注文コード32976833品番S-9-1-3C
参考基準価格(税別)¥2,160販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

取付面に平行に浮かして端子台等を取付ける金具です。

高さ(mm)130取付穴1個材質鋼板質量(g)-表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)3取付穴(mm)長穴7×10取付穴数1個取付ネジ径M4RoHS指令(10物質対応)対応特性新しく取付穴が1つのものが加わり使い易くなりました表面仕上げ3価クロメート
関連資料:図面(0.04MB)

商品説明動画

Kamedaミニカナグ S-8-1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32976815
2024-02-04
用途: 電気工事

配線をホックチュウブを止めるのに丁度良い。
宜しくお願い致します。

対象商品 : 32976824
2023-11-15
用途: メンテナンス
ボルダリングジムrocaサービス業

値段も安く満足です。もう少し早く商品が届くとありがたいです。

対象商品 : 32976815
2017-07-03
用途: ブラインドの設置
株式会社アクセル

M4のスリットがちょうどに利用できまさにぴったりの金物でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする