曜日別特売
S-19-20K-3C 保護カバーステー カメダデンキ 32976946

保護カバーステー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)寸法H(mm)20仕様RoHS対応品(3C)止め金具付注文コード32976946品番S-19-20K-3C
参考基準価格(税別)¥3,540販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

DIN35ミリレール上のリレー端子の保護カバーを取り付ける金具です。

仕様
RoHS対応品(3C)
止め金具付
材質鋼鉄寸法H(mm)20表面処理3C 3価クロメート厚さt(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:図面(0.05MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする