曜日別特売
805-95 吊り下げ、マグネット両用標識 ユニット 32981767

吊り下げ、マグネット両用標識

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1枚注文コード32981767品番805-95
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000

●一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。
●上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に適した取り付けが出来ます。
●記名部分は差し替え式ですので担当者、期間等の変更が簡単に出来ます。

文字内容修理中 スイッチいれるな取付方式マグネット式材質オレフィンビニール付属品記名用紙1枚、40cmのヒモ仕様片面表示トラスコ品番742-2750寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32981733
2017-10-14
用途: 電気設備点検
サービス業

表示文字が大きいので、遠方からでも点検中である事が確認でき
点検作業に最適です。

対象商品 : 32981785
2014-04-30
用途: 作業中の明示

私どもでの使い方では、ロープとマグネット両方があって良かったです。
存在感ある大きさで作業中の明示として〇
制御盤には小型のマグネットタイプを別に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする