805-97 吊り下げ、マグネット両用標識 ユニット 32981785 805-97 吊り下げ、マグネット両用標識 ユニット 32981785

吊り下げ、マグネット両用標識

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード32981785 品番805-97
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

●一目で状態が判別できて安全性がアップした大型標識です。
●上部にヒモと裏側にゴムマグネットが付いていますので場所に適した取り付けが出来ます。
●記名部分は差し替え式ですので担当者、期間等の変更が簡単に出来ます。

文字内容修理中 操作禁止 取付方式マグネット式 材質オレフィンビニール 付属品記名用紙1枚、40cmのヒモ 仕様片面表示 トラスコ品番371-6856 寸法(縦×横×厚さ)(mm)600×250×0.3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
32981733
2017-10-14
用途:
電気設備点検
サービス業

表示文字が大きいので、遠方からでも点検中である事が確認でき
点検作業に最適です。

対象商品:
32981785
2014-04-30
用途:
作業中の明示

私どもでの使い方では、ロープとマグネット両方があって良かったです。
存在感ある大きさで作業中の明示として〇
制御盤には小型のマグネットタイプを別に使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする