曜日別特売
825-61 防火標識(エコユニボード) ユニット 32982844

防火標識(エコユニボード)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容禁煙
内容量1枚注文コード32982844品番825-61
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
文字内容禁煙取付方式穴4材質エコユニボード(2.5mmΦ穴4スミ)トラスコ品番743-0183質量(g)100エコマーク認定認定寸法(縦×横×厚さ)(mm)300×300×1.2エコマーク認定番号7118031
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする