PGAX10015-Z PGA-X (ジルコニア) イチグチ 32983106

PGAX10015-Z PGA-X (ジルコニア) イチグチ 32983106
PGAX10015-Z PGA-X (ジルコニア) イチグチ 32983106

PGA-X (ジルコニア)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
粒度#80
内容量1枚注文コード32983106品番PGAX10015-Z
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

イチグチ独自の形状によりハードなタッチで、ソフトな仕上がりを実現。
研削性・耐久性が大幅UP。
外周部も内周部ソフトで食い込みが少ない。
ペーパーなのに重研削でもOK。
あらゆる研削研磨作業に使用できます。

用途特にバリ取り・面取り。外径(mm)100内径(Φmm)16(15)粒度#80砥粒Z直径(Φmm)100砥材Z穴径(Φmm)15(16)最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする