曜日別特売
5FC125 サーモカラーセンサー 5温表示タイプ アセイ工業 32986046

サーモカラーセンサー 5温表示タイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
変色温度(℃)125・130・140・150・160
変色白→黒(160℃のみ:黄味灰→黒)
内容量1ケース(20枚)注文コード32986046品番5FC125
参考基準価格(税別)¥4,840販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

不可逆性温度感知ラベル。示温部に化学的な安定性や正確性に優れ、かつ安全性が高く環境に優しいワックス(食品添加物に認定)を採用(5FC100、5FC125は化学合成インクを採用)。貼り付け可能シールタイプ。RoHS対応。

用途電気・工場・食品・化学などの幅広い温度管理にご利用頂けます。仕様5温表示タイプ区分化学変化タイプ外形寸法(mm)18×51有効期限(年)3(屋外使用)精度(℃)±2変色温度(℃)125・130・140・150・160変色白→黒(160℃のみ:黄味灰→黒)RoHS指令(10物質対応)対応示温部寸法(mm)Φ5
注意
※未使用時は設定温度より-20℃程度の冷暗所にて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする