曜日別特売
AC-BF5 AC滅菌インジケータ アセイ工業 32986633

AC滅菌インジケータ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1袋(100枚)
内容量1袋(100枚)注文コード32986633品番AC-BF5
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

不可逆性オートクレーブ滅菌処理感知ラベル。オートクレーブ滅菌工程を通ったかの確認が容易。滅菌が完了すると「AC滅菌済」の文字が浮き出ます。RoHS対応。

用途
滅菌処理工程での処理済品・未処理品の管理・確認にご利用頂けます。
仕様カードタイプ。両面印刷(両面ラミネート加工)。クラス5。裏表を気にせず使用可能。区分クラス5。カードタイプ。両面印刷(両面ラミネート加工)。裏表を気にせず使用可能。外形寸法(mm)18×27有効期限(年)1(ご購入後)変色白→黒褐色RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※水気を避け冷暗所にて保管して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする