400×3×50H×3 TiNメタルソー 谷テック 33001297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TiNメタルソー400×3×50H×3

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
外径D(Φmm)400
厚さ(mm)3
内径(Φmm)50
ピッチP3
内容量1枚注文コード33001297品番400×3×50H×3
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
¥109,800

チタンと窒素の化合物をイオンプレーティング工法でコーティングしたメタルソーです。鋸刃表面はHV2000~2500の高硬度になっています。極めて小さい摩擦係数と優れた対摩耗性が得られ、高合銅などの難削材に対しても焼きつきが少なく抜群の耐久性を誇ります。

外径D(Φmm)
400
内径(Φmm)
50
厚さ(mm)
3
ピッチ
P3
ピンホール芯間(mm)
80
材質
高速度工具鋼(SKH-51)
適合機種メーカー
大同興業用
ピンホール個数
4
ピンホール径(Φmm)
15

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする