RPC
強力型エキストラロングストレートドリル
特殊な溝形状と高剛性設計により、浅穴から8~10Dの深穴をステップ無しで加工できます。
用途
普通鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
材質
HSS-CO
全長(mm)
250
溝長
175
直径(Φmm)
4
先端角(°)
118
表面処理
ノンコート
ねじれ角(°)
35~38
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
07325837
KLE 4X175X250
¥
10,550
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください