曜日別特売
CDBA2B63TN-90-HN CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2B63TN) SMC 33004265

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2B63TN)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
ストローク(mm)90
ロックの位置(H) ヘッド側
内容量1個注文コード33004265品番CDBA2B63TN-90-HN
参考基準価格(税別)¥26,790販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ロックの位置(H) ヘッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプストローク(mm)90クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(TN) NPT
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする