CDBA2C63-75-RN CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2C) SMC 33005717

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2C)CDBA2C63-75-RN

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
この商品はポートねじの種類・オートスイッチ種類・ジャバラなど242種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
ポートねじの種類
(-) Rc
注文コード
33005717
品番
CDBA2C63-75-RN
参考基準価格(税別)¥27,390販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動
ストローク(mm)
75
クッション
(-) 両側クッション付
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする