CDBA2D50-50-RN-A93 CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2D50) SMC 33009542

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2D50)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類A93注文コード33009542品番CDBA2D50-50-RN-A93
参考基準価格(税別)¥26,620販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動ストローク(mm)50クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(-) 0.5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする