曜日別特売
300×2.0×32.0×4 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33011474

HSSスペシャルソー(ステンレス用)

(2件のレビュー)
取扱い終了
外径300(Φmm)
厚さ2(mm)
穴径32(Φmm)
ピッチ4
内容量1枚注文コード33011474品番300×2.0×32.0×4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,400

チタンとアルミニウムの特殊コーティング処理を施した”硬度が高く”、”耐摩擦性に優れ”、”サイドウエルディングが起こりにくい”、ステンレス鋼や合金鋼の切断に最適なメタルソーです。

用途鉄・ステンレス・非鉄金属等の切断。外径(Φmm)300穴径(Φmm)32厚さ(mm)2適合エンゼル、日東材質高速度鋼(HSS)ピッチ4径(Φmm)ピンホール:9ピンホール芯間(mm)50ピンホール個数2
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33011474300×2.0×32.0×433011535300×2.0×32.0×4300×2.0×32.0×4 HSSスペシャルソー(ステンレス用) 大同興業 33011535HSSスペシャルソー(ステンレス用)大同興業1枚
23,980
税込26,378
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33010966
2015-02-17
用途: 鉄、SUS、アルミ等の切断

目が細かいので薄物には最適です、良い触感です。

対象商品 : 33011492
2014-06-03
用途: ステンレスパイプの切断
梅沢製作所製造業

切れ味抜群です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メタルソーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/476/
2023-02-10

カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする