取り外しの時に、ストッパー部分の金属を広げ塗装が剥げたが、
金属部はそのままで、ゴムの山を押せば外せるのですね。
2本目はすんなりと交換できました。
モノタロウ印と同じ位な価格だと嬉しいのですが。
金具の溝に抜け止めの突起が有りカットして使えるタイプで、入手し辛いので助かります。
ですが、久しぶりに注文したら小さい袋に丸めて梱包されており、癖が付いて薄いヒダの部分がヨレヨレになった状態で届きました。
幸いガラスに当たる部分は大丈夫でしたので使えない事は無いですが、クレームの原因になりかねません。
以前の様に細長い袋に入れて真っすぐな状態で在庫、発送して頂きたいです。
ゴルフⅦ、アップ!の日常メンテ用にと思い、購入してみました。自分の調べ方が甘かったせいもありますが、2車は同メーカーにも関わらず、純正ワイパーのゴム断面形状が異なる?ようで、2車のどこのワイパーにも、すんなりとはハメることができず、少し加工して、ムリやりアップ!のリアワイパーにだけ使えるようになりました。
アウディA3の8Pリヤワイパーにつかいました。長さは合わないのでカットしていれました。この形状のラバーは中々ないので助かります。
AudiA4にぴったりでした。
ホームセンター等では販売していないので大変助かります。
他、ボルボV70にも合います。
後日、注文します。
問題なく交換できました。ディーラーでは、長いラバーをカットして交換のため、それだけでも高くつきます。左右別々に購入し、自身で交換したため
安く済みました。