※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Roadpartner(マツダ)
白熱球(ルーム・マップランプ用 12V)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(10個)
注文コード
33016627
品番
1Y08-51-005
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
シングル球
色
クリア
定格電圧(V)
12
定格電力(W)
5
口金
S7/8
ガラス球形式
T8×28
他社参考品番(STANLEY)
A3022C
他社参考品番(小糸)
2214