MT15-100 トヨタタイプ クリップ ノーブランド 33021947

トヨタタイプ クリップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード33021947品番MT15-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
主な適合純正品番90189-04015外径C(Φmm)12首下長A(mm)7軸径B(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする