曜日別特売
MT31-100 トヨタタイプ クリップ Modes 33022017

トヨタタイプ クリップ

(143件のレビュー)
取扱い終了
内容量1袋(100個)注文コード33022017品番MT31-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
主な適合純正品番90189-06180外径C(Φmm)18首下長A(mm)16軸径B(Φmm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:143
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-28
用途: エンジン部のカバー取付用に使用
その他業種

以前も購入しました。バッテリー交換時に、カバーを外す時に、このクリップを破損した為、再度、購入しました。

2025-07-26
用途: ハイエースに

ハイエースのフロントバンパー外した時用に使ってます。20個弱必要なので丁度いいです。

対象商品 : 33023094
2025-07-10
用途: ランドクルーザーのカバー取り付け
農・林・水産業

エンジンルーム内のカバーを止めていたクリップを紛失していたので、補完のために使用しました。何の問題も無く使用出来ました。

2025-03-11
用途: 自動車修理
サービス業

10個で買うと安いので在庫用で買いました使用は問題無し長く持ちます

2025-04-06
用途: 自動車のメンテナンス時
医療・福祉・介護関連業

劣化していたり、外れて無かったりしたので購入。純正品と変わらず、値段も安くて量もあるので便利。

2025-09-25
用途: 補修部品

純正部品と同等で安価でとても助かっています。また利用したいと思います。

2025-04-23
用途: フリップダウンモニタ取付に使用

ミス発注だったが、加工して使うことが出来た。
このような小物がピンポイントで注文できることがありがたい。

対象商品 : 09929412
2025-02-17
用途: クルマのメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正品相当かつ安いので予備も含めて買っておけば安心です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

排気系・内外装部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする