ノーブランド
トヨタタイプ クリップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(30個)
注文コード
33022692
品番
MT173-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
主な適合純正品番
67771-32120
全長L(mm)
16
寸法F(mm)
16.3
寸法D(mm)
15.3
寸法E(mm)
8.3
外径C(Φmm)
17.8