曜日別特売
GS52-131 1.6MPa 汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器 33025361

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS52-131 1.6MPa 汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器 33025361
GS52-131 1.6MPa 汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52 長野計器 33025361

汎用型圧力計(A枠/立形) 100Φ 形番:GS52

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
圧力レンジ(MPa)0~1.6
精度JIS1.6級
内容量1個注文コード33025361品番GS52-131 1.6MPa
参考基準価格(税別)¥2,900販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

・JIS規格に対応した圧力計です。・ケースには、防食作用のある電気亜鉛メッキ鋼板を使用しているため、耐食性に優れています。・外枠はビス止めのため、取外してのメンテナンス及びマーキング等が容易にできます。

用途
空圧、油圧、その他の一般圧力測定用としてJIS B7505 -1:2007ブルドン管圧力計に対応した廉価な汎用形圧力計です。
材質(ブルドン管)C6872材質(株)C3604ケース形状A枠(立型つば無し)質量(g)約400種類汎用圧力計使用温度範囲(℃)-5~45呼びAT外径(Φmm)100精度JIS1.6級接続ねじG3/8B測定流体気体・液体圧力レンジ(MPa)0~1.6
注意
※圧力計を選定される際は、性能が十分発揮できるよう、常用圧力の上限が以下の範囲となるように圧力レンジを選定してください。定圧力の場合:圧力レンジの最大値の3/4以下 変動圧力の場合:圧力レンジの最大値の2/3以下また記載の接液部材質が測定する気体・液体に適合したものであることをご確認ください。詳しくは、JIS B 7505-1をご覧ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする