曜日別特売
CDBA2G40-110-RN-M9BWL CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2G40) SMC 33025895

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2G40)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9BW
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
注文コード
33025895
品番
CDBA2G40-110-RN-M9BWL
参考基準価格(税別)¥26,510販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
作動方式
複動
ストローク(mm)
110
クッション
(-) 両側クッション付
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9BW
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ロックの位置
(R) ロッド側
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする