曜日別特売
OZ-E-AL-21/2 ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム 小澤物産(OZC) 33026436

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OZ-E-AL-21/2 ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム 小澤物産(OZC) 33026436
OZ-E-AL-21/2 ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム 小澤物産(OZC) 33026436

ホースシャンクアダプター[OZ-E] アルミニウム

(4件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
呼び径(mm)65
呼び径(inch)2 1/2
内容量1個注文コード33026436品番OZ-E-AL-21/2
参考基準価格(税別)¥6,180販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

レバーカップリングはレバー式の工業用継手です
レバーを手で締めることで「カプラー」と「アダプター」を接続することができます
ホース、バルブ、配管、タンクなどの接続部分に取り付けることで接続作業を軽減できます
呼び径(サイズ)から注文コードをお選びください

用途
ゴムホース、塩ビホースなどにホースバンドまたは加締めにて使用するタイプです。3/4インチのアダプターは1/2インチのカプラーとジョイントできます。
材質
(本体)アルミニウムダイカスト
(ガスケット)NBR
寸法D(Φmm)76寸法F(Φmm)55寸法G(Φmm)63寸法H(mm)160寸法I(Φmm)65寸法J(Φmm)80寸法h1(mm)90呼び径(mm)65適合流体水、油など呼び径(inch)2 1/2接続方式ワンタッチ式使用温度範囲(℃)-50~200(本体のみ)
注意
※レバーカップリングの本体・ガスケットはご使用流体や使用場所に適した材質をお選びください
※カプラーとアダプターは同じ材質を組み合わせてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 32643791
2020-08-08
用途: 農作業
大富士製茶有限会社農・林・水産業

ホースが少し硬かったので、温めて使いました、少し高めかも。

対象商品 : 32643791
2019-03-22
用途: 緊急用給水システムに活用
城堀区会電気・ガス・熱供給・水道業

緊急用給水システムの取り外しがすばやくでき、アルミ材質で軽量化され扱いやすい。

対象商品 : 32643807
2016-05-19
用途: メロンの潅水
井澤農園農・林・水産業

ホースへの取り付け部分が長くてバンドが掛けやすいのと圧による抜けが
心配ない

対象商品 : 32643773
2013-04-10
用途: 訪問入浴の排水作業

使い始めは、しばらくオスメスの接続した際とても硬いですが、繰り返し使うことによって軽く馴染んできます。TOYOX製は高いし、日東製は入荷に時間がかかるため小澤物産製を購入しました。樹脂製もラインナップに加えていただければ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムロックの構造と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/kamlok/
2023-02-17

カプラー/レバーカップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする