曜日別特売
CDBA2L100-600N-HN CD Series(CDBA2L100) SMC 33028643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CD Series(CDBA2L100)

商品レビューを投稿する
25日以内出荷返品不可25日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600オートスイッチ種類(-) オートスイッチなしポートねじの種類(-) Rc注文コード33028643品番CDBA2L100-600N-HN
参考基準価格(税別)¥63,090販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
55,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)600クッション(N) クッションなしジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(-) アルミチューブ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしロックの位置(H) ヘッド側ロック付マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする