曜日別特売
Aether モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 33029547

Aether モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 33029547
Aether モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 33029547
Aether モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 33029547
Aether モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 33029547
Aether モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 33029547
Aether モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 33029547
Aether モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 33029547
Aether モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 33029547
Aether モバイルゲーミングコントローラー BIGBIG WON 33029547

モバイルゲーミングコントローラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード33029547品番Aether
参考基準価格(税別)¥4,508販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

スマートディスプレイを搭載した、有線/無線両対応モバイルゲーミングコントローラーです。 金属アンテナよりも優れた通信性能を持つセラミックアンテナを採用し、遅延が少なく高いリターンレートを確保します。 多機能スマートディスプレイ搭載で、スクリーン上から各パラメーターの調整が可能です。 USB接続、Bluetooth、2.4Gと、3種類の接続方式に対応します。 1000Hzのウルトラハイポーリングレートにより正確なショットと素晴らしくスムーズな動きを実現しました。 600mAhリチウムポリマー電池搭載で、長時間ゲームを楽しめます。 12ビットサンプリングチップ搭載しFPS性能を飛躍的に向上させます。 マイナスデットゾーン調整とスティック多重曲線調整で最適なアルゴリズムを提供します。 ジョイスティックの入力を検知するセンサーにGameSir独自設計のホール効果センサーを内蔵しました。 ホール磁気センサー採用のトリガーで、精密256段階のストロークを実現しました。

仕様Xinput/Direct:Xinput、ポーリングレート:1000Hz(有線/USBドングル接続時)質量(g)約215対応OSWindows 10以降, Android 9以降, iOS 13以降モーターバイブレーションモーター接続方法(有線)USB Type-C to Type-A、(無線)Bluetooth 5.0、ワイヤレス 2.4GHz対応トリガーストップ:対応サイズ(mm)152×112×60デバイス(2.4G)Windows PC、(Bluetooth)Switch、SwitchLite、iPhone、Androidスマホ、(有線)Switch(携帯/テーブルモード及びSwitch Liteには別途USB Type Cアダプターが必要)、Windows PC
注意
※製品は国内向けの民生品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする