- SLPW 110mmクランクハンドル SLP WORKS(エスエルピーワークス) 33029861

SLPW 110mmクランクハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード33029861品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

パワーゲームで力を発揮する110mmクランクハンドル
SLP WORKSのベイトキャスティング用ハンドル史上最長の110mmハンドル。4.5mmの板厚で力強いリーリングを実現。ビッグベイトゲームやソルトのストロングゲームなどのパワーゲームで力を発揮します。
Sサイズノブ交換可
付属品 ハンドルナット×2(右左)、ハンドルスクリュー×1、ハンドルノブSC×2、CRBB×4、調整ワッシャー×10、工具×3種

標準自重(g)28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする