曜日別特売
5000D SLPW EX LT ブラック スプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 33030500

5000D SLPW EX LT ブラック スプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 33030500
5000D SLPW EX LT ブラック スプール2 SLP WORKS(エスエルピーワークス) 33030500

SLPW EX LT ブラック スプール2

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●標準巻糸量PE(号ーm)(m):2-350/2.5-300/3-210●標準巻糸量ナイロン(lb-m):14lb-260m/20lb-170m/25lb-150m注文コード33030500品番5000D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

漆黒の存在感、すべてを魅了するフラッグシップ小型スプール
卓越した技術と漆黒の美が融合したEXLTブラックスプール2。
シンプルで洗練されたデザインは、どんなシーンでもその存在感を際立たせます。ドラグの初動レスポンスをさらに向上させたATD TYPE-L。高い耐久性能を実現。滑らかな滑り出しと優れた追従性を追求し、ドラグ設定を気にせずファイトに集中することのできるカーボンワッシャー仕様のATD TOUGH(5000S,D)。よりスムーズなラインの放出を実現し、さらなる飛距離を可能にしたLC-ABSと、タイムレスな魅力を兼ね備えたこのスプールは、リールを特別なものへと昇華させます。
【対応機種】24CERTATE CUSTOM BODY、22・18EXIST、24・19CERTATE、23AIRITY(ST機種対応)、21LUVIAS AIRITY
【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書

仕様●標準巻糸量PE(号ーm)(m):2-350/2.5-300/3-210●標準巻糸量ナイロン(lb-m):14lb-260m/20lb-170m/25lb-150mドラグ力(Kg)12標準自重(g)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする