2000SS SLPW SF TYPE-α スプール SLP WORKS(エスエルピーワークス) 33030859

SLPW SF TYPE-α スプール

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●標準巻糸量PE(号ーm)(m):0.2-210/0.3-200/0.4-130●標準巻糸量ナイロン(lb-m):2lb-120m/2.5lb-100m/3lb-70m注文コード33030859品番2000SS
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

待望のラインナップ追加。TYPE-αスプールにSFが登場
待望のTYPEーαスプールにSFがラインナップ。 ATD TYPE-Lを採用。ATDの特性はそのままに、スピニングリールにおけるドラグの初動レスポンスをさらに向上させ 魚に過度なストレスを与えず、短時間でのランディングを可能とした薄肉アルミ製スプール。
【対応機種】24LUVIAS SF、24LUVIAS ST SF
【付属品】巻糸状態調整ワッシャー×4、取扱説明書

仕様●標準巻糸量PE(号ーm)(m):0.2-210/0.3-200/0.4-130●標準巻糸量ナイロン(lb-m):2lb-120m/2.5lb-100m/3lb-70mドラグ力(Kg)3標準自重(g)20
注意
※従来のLT、RCS機種には対応致しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする