曜日別特売
No.4108H 六角軸カップワイヤーブラシ サンフレックス 33031205

六角軸カップワイヤーブラシ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
材質(ブラシ部)キンセン(硬鋼線真鍮メッキ)
線径(Φmm)0.25
直径(Φmm)75
内容量1個注文コード33031205品番No.4108H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ペンキはがし、サビ落とし、バリ取り、スケール調整等、幅広い用途にご利用戴けます。

直径(Φmm)75線径(Φmm)0.25材質(ブラシ部)キンセン(硬鋼線真鍮メッキ)仕様六角軸(対辺6.35mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33031223
2018-05-20
用途: 研磨作業

コスパ的に少々高いかな?値段相当の製品ではあるが。

対象商品 : 33031135
2016-03-09
用途: 汚れが暑くたい積している 鍋の汚れ
製造業

良い商品と思います。 手仕事で汚れを落としてましたが,
ブラシの鉄が良く抜けて、磁石で集めていましたが
これはブラシの抜けも少なく、ドリルにセットで、目的の汚れが良く取れるし
ブラシが外側に広がると思いましたが、それも無く大変便利しています。
次回も注文の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする