No.4016H 六角軸ホイール型ワイヤーブラシ サンフレックス 33031381

六角軸ホイール型ワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード33031381品番No.4016H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899
直径(Φmm)50厚さ(mm)10仕様六角軸(対辺6.35mm)線径(Φmm)0.25材質キンセン(硬鋼線真鍮メッキ)軸長(mm)27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする