曜日別特売
No.4017H 六角軸ホイール型ワイヤーブラシ サンフレックス 33031406

六角軸ホイール型ワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33031406品番No.4017H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
直径(Φmm)75厚さ(mm)10仕様六角軸(対辺6.35mm)線径(Φmm)0.25材質キンセン(硬鋼線真鍮メッキ)軸長(mm)27

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33031406No.4017H20911835No.4017H2No.4017H 六角軸ホイールワイヤーブラシキンセン サンフレックス 20911835六角軸ホイールワイヤーブラシキンセンサンフレックス1個
799
税込879
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする