曜日別特売
No.4023H 六角軸ホイール型ワイヤーブラシ サンフレックス 33031415

六角軸ホイール型ワイヤーブラシ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33031415品番No.4023H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
モノタロウではこんなお得な商品も!
直径(Φmm)75厚さ(mm)10仕様六角軸(対辺6.35mm)線径(Φmm)0.3材質鋼線軸長(mm)27

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33031415No.4023H20911878No.4023H2No.4023H 六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線 サンフレックス 20911878六角軸ホイールワイヤーブラシ鋼線サンフレックス1個
679
税込747
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軸付ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする