サンフレックス
六角軸ホイール型ワイヤーブラシ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
33031424
品番
No.4026H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
直径(Φmm)
75
厚さ(mm)
10
仕様
六角軸(対辺6.35mm)
線径(Φmm)
0.15
材質
真鍮線
軸長(mm)
27