No.2624H 六角軸回転やすり(木工用) サンフレックス 33031442

No.2624H 六角軸回転やすり(木工用) サンフレックス 33031442
No.2624H 六角軸回転やすり(木工用) サンフレックス 33031442

六角軸回転やすり(木工用)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード33031442品番No.2624H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799
直径(Φmm)30厚さ(mm)14材質炭素工具鋼仕様六角軸(対辺6.35mm)適合材木工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33031442
2022-06-07
用途: 兎の置物の制作
農・林・水産業

ウサギの餅つきの置物作りで耳、足を削るのに用いる。

対象商品 : 33031451
2015-12-10
用途: 工作に

よい品でした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

超硬バーの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/486/
2023-02-17

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする