曜日別特売
No.3282H 六角軸付ダイヤモンドシャープナー サンフレックス 33031485

六角軸付ダイヤモンドシャープナー

(3件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
直径(Φmm)75
内容量1個注文コード33031485品番No.3282H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
用途ガラス、硬質樹脂、陶磁器や超硬金属等の研削研磨粒度400直径(Φmm)75仕様六角軸(対辺6.35mm)材質電着ダイヤ厚さ(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33031476
2020-09-15
用途: 切れの悪くなったドリルの研磨
その他業種

今までメーカー不明の物を使っていましたが、それでも切れる様に先端部を研磨出来ていましたが、ダイヤモンドが減って研ぐことが出来なくなった為購入しました。
サンフレックスという事で、メーカーもしっかりとしたメーカーなので、安心して使えます。
後は、どれくらい持つかですね。思っていたよりも安く買えたので助かりました。

対象商品 : 33031476
2018-12-11
用途: ドリルの刃の目立て

3.2mmのキリを主に使いますが切れ味が格段に良く成りますのでコスト的にも大変満足させて頂きました。またお願いします。

対象商品 : 33031476
2013-11-12
用途: 鉄工錐の刃先研磨
建設業・工事業

以前他店で購入したが、記憶が定かでないためこちらで買いました 前のものと遜色はないみたいですが、もう少し安かったように感じました。使い始めなので耐久性はわかりません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ダイヤモンドバー・インターナルバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/487/
2022-10-13

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする