曜日別特売
No.5242H 六角軸付スモールジスクサンダー サンフレックス 33031521

六角軸付スモールジスクサンダー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
直径(Φmm)60
内容量1個注文コード33031521品番No.5242H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。

用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等軸径六角軸対辺6.35mm直径(Φmm)60厚さ(mm)1.4粒度100砥材A適合材金属、木材など
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-14
用途: アングルの切断
建設業・工事業

インパクトレンチに取り付けて切ってみました
ゆっくりだと切れないみたいですね(当たり前かな?)

対象商品 : 33031521
2020-03-15
用途: 機械のメンテナンス時

細かい所のカットや磨きには大変重宝しますね、単価も安いし。

2が参考にしています
対象商品 : 33031512
2024-05-13
用途: 機械メンテ
不動産業

柔らかすぎて私には使えませんでした。もう少し厚めで頑丈な物が欲しいですね。奥まった薄めの金属バンド的な物をカットするのに便利かな? て思って購入してみて別物で実権してみましたが私にはイマイチでした。

対象商品 : 33031512
2018-08-27
用途: 自働車の部品等の磨き

画像だけで購入しましたが思っていて以上柔らかくすぐにヘタリ残念でした。本気で研磨する方はもう少し厚みのある物を購入した方が良いです。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

軸付砥石の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/484/
2023-03-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ゴム砥石の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/483/
2023-03-09

軸付研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする