曜日別特売
SK10-6-SS SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手] 33033533

SK10-6-SS SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手] 33033533
SK10-6-SS SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手] 33033533

SK10スイベルジョイント

(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個材質炭素鋼ねじ径T1Rc1/4注文コード33033533品番SK10-6-SS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
材質炭素鋼寸法L(mm)61呼び径6寸法A(mm)39寸法d(Φmm)5表面処理電気亜鉛めっき三価クロメート材質(Oリング)NBR寸法HEX(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応ねじ径T1Rc1/4ねじ径T2R1/4
注意
※アダプターはあくまでも本体とホースの口金具をつなぐ継手なのでネジの種類(JIS、PF、PT、ミリネジ、ユニファイ、NPT等)とシート面(オスシート、メスシート、パッキンシート、Oリング等)を必ずねじ込んで下さい。
※PTオスネジ側にはシール材を装着してからねじ込んで下さい。
※アダプタを無制限に締め付けますと破損します。
※使用圧力、条件により締め付けトルクを規定して行なって下さい。
※予告なしに、改善(品質・性能・価格等)の為寸法等を変更する事がありますのでご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33033533SK10-6-SS13450774SK10-6-SSSK10-6-SS SK10スイベルジョイント 清水製作所[継手] 13450774SK10スイベルジョイント清水製作所[継手]1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33033533
2018-01-06
用途: 高圧温水洗浄機

水漏れしてくるので定期的に交換している。もう少し耐久性が欲しい。

対象商品 : 33033542
2014-08-30
用途: 洗浄作業
キング&クイーン

其れなりに、良い感じです。値段も手頃で、良い物です。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする