曜日別特売
CDBA2T63-230-RN-A54Z CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T63) SMC 33034602

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T63)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)230オートスイッチ種類A54注文コード33034602品番CDBA2T63-230-RN-A54Z
参考基準価格(税別)¥42,300販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動ストローク(mm)230クッション(-) 両側クッション付リード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする