CDBA2T80-150J-RL-A54Z CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T80) SMC 33035747

※2-1-M10-1-CA2-CDA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CBA2/CDBA2 - エンドロックシリンダ(CDBA2T80)

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類A54注文コード33035747品番CDBA2T80-150J-RL-A54Z
参考基準価格(税別)¥53,680販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動ストローク(mm)150クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(J) ナイロンターポリンリード線(m)(Z) 5材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A54オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ロックの位置(R) ロッド側マニュアル解除の形式(L) ロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする