代表画像
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 片反射笠付タイプ 一般タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
光束(Lm)
6020
1750
2180
2790
3490
4540
6020
定格消費電力(W)
42.7 (200V時)
13.1 (200V時)
16.4 (200V時)
18.9 (200V時)
24.6 (200V時)
32.2 (200V時)
42.7 (200V時)
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33037886
品番
MY-N470433/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥36,900
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
42.7 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
140.9 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
6020
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形×2灯器具 高出力相当