曜日別特売
MY-V470401/W AHZ LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ 三菱電機 33037956

代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 230幅 省電力タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット定格消費電力(W)36.3 (200V時)光色白色 (4000K)注文コード33037956品番MY-V470401/W AHZ
参考基準価格(税別)¥46,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)36.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)182.9 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)6640光色白色 (4000K)明るさFHF32形×2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする