代表画像
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 コーナー灯
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
注文コード
33037981
品番
MY-N450441/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥43,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
32.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
150.3 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
4840
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形×2灯器具 定格出力相当