代表画像
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 用途別 学校用(黒板灯)
商品レビューを投稿する
返品不可
光束(Lm)
3120
3120
5060
定格消費電力(W)
19.3 (200V時)
19.3 (200V時)
32.9 (200V時)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33037999
品番
MY-N430440/N AHTN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥48,500
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
19.3 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
165.0 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
3120
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当