K22H100AF Kタイミングプーリ下穴品 H100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33038056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

K22H100AF Kタイミングプーリ下穴品 H100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33038056
K22H100AF Kタイミングプーリ下穴品 H100形 AFタイプ KANA(片山チエン) 33038056

Kタイミングプーリ下穴品 H100形 AFタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
歯数22
内容量1個注文コード33038056品番K22H100AF
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

タイミング伝動の優れた性能により低騒音でクリーンな伝動を実現

種類タイミングプーリ材質プーリ/炭素鋼、フランジ/普通鋼歯数22付属品フランジ仕様プーリ概算質量(kg)/1.39形状AFタイプH100(W/28、H2.5)適合フランジKTF-169375寸法F(mm)93仕上下穴径は最小径H7に仕上げています寸法M(mm)75寸法LA(mm)33寸法Dp(mm)88.94寸法d(mm)(最大/最小)38/16寸法Do(mm)87.56
注意
※メーカーで穴加工やキー溝加工等の対応は出来ませんので、ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする