代表画像
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1セット
定格消費電力(W)
11.1 (200V時)
光色
温白色 (3500K)
光束(Lm)
1440
注文コード
33038279
品番
MY-H215430/WW AHTN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色・光束
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
129.7 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率83%)
光束(Lm)
1440
光色
温白色 (3500K)
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具 相当