MY-H230430/WW AHZ LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ 三菱電機 33038471

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット定格消費電力(W)20.6 (200V時)光色温白色 (3500K)光束(Lm)2990注文コード33038471品番MY-H230430/WW AHZ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)145.1 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率83%)光束(Lm)2990光色温白色 (3500K)明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする