代表画像
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 直付形 笠付タイプ 一般タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット
定格消費電力(W)
37.2 (200V時)
光色
昼白色 (5000K)
光束(Lm)
6270
注文コード
33038787
品番
MY-H965430/N AHTN
参考基準価格(税別)
¥47,100
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・光色・光束
など
70
種類から選べます
他の種類を見る
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
37.2 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
168.5 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
6270
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF86形×1灯器具 定格出力相当