代表画像
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ MY-B215432/D AHTN
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
33039311
品番
MY-B215432/D AHTN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
11.1 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
131.5 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率83%)
光束(Lm)
1460
光色
昼光色 (6500K)
明るさ
FHF16形×1灯器具 高出力相当/FL20形×2灯器具 相当