曜日別特売
MY-B230432/WW AHZ LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ 三菱電機 33039950

代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
定格消費電力(W)20.6 (200V時)
光束(Lm)2960
光色温白色 (3500K)
定格初期照度補正付連続調光5~100%
内容量1セット注文コード33039950品番MY-B230432/WW AHZ
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,600販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998
定格初期照度補正付連続調光5~100%定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)20.6 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)143.6 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率83%)光束(Lm)2960光色温白色 (3500K)明るさFHF16形×2灯器具 高出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする