代表画像
三菱電機
LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 190幅 一般タイプ
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
5.5 (200V時)
11.1 (200V時)
20.6 (200V時)
18.9 (200V時)
32.2 (200V時)
光束(Lm)
3100
770
750
1370
1540
1430
3080
2960
2990
3100
5030
光色
昼白色 (5000K)
昼白色 (5000K)
白色 (4000K)
電球色 (3000K)
温白色 (3500K)
定格
固定出力・段調光機能付
固定出力・段調光機能付
初期照度補正付連続調光5~100%
全15種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
33040160
品番
MY-B430442/N AHTN
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥38,900
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
定格
固定出力・段調光機能付
定格電圧(V)
AC100~242
定格消費電力(W)
18.9 (200V時)
平均演色評価数(Ra)
Ra83
エネルギー消費効率(Lm/W)
164.0 (200V時)
光源寿命
40000時間 (光束維持率85%)
光束(Lm)
3100
光色
昼白色 (5000K)
明るさ
FHF32形×1灯器具 高出力相当