曜日別特売
MY-B41063/20/N AHTN LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 220幅 高出力タイプ 三菱電機 33040431

代表画像

LED照明器具 LEDライトユニット形ベースライト(Myシリーズ) 埋込形 連結用 220幅 高出力タイプ

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1セット注文コード33040431品番MY-B41063/20/N AHTN
参考基準価格(税別)¥66,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
定格固定出力・段調光機能付定格電圧(V)AC100~242定格消費電力(W)54.3 (200V時)平均演色評価数(Ra)Ra83エネルギー消費効率(Lm/W)178.2 (200V時)光源寿命40000時間 (光束維持率85%)光束(Lm)9680光色昼白色 (5000K)明るさFHF32形×3灯器具 定格出力相当
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする